肌ケア アクティ うす型パンツ L-LL32枚

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1パック(32枚) 注文コード57333310 品番89009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,620

超強力消臭で気になるニオイすっきり!
弱くなりがちなシニアの肌へおすすめの介護用品・紙オムツ、肌ケアアクティです!
【医療費控除対象品】

仕様歩ける方・立てる方・座れる方におすすめ、パンツタイプうす型タイプ 材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ、吸収紙高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム、止着材:ポリプロピレン、伸縮材:ポリウレタン、結合材:ホットメルト粘着材、外装材:ポリエチレン サイズLからLL 質量(g)1810 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【パック】440×360×190 吸収量おしっこ2回分(300cc) 寸法(cm)80から130 アズワン品番68-9515-85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする