らく巻きフラットナイロンカッタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57336058 品番A-79435
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ナイロンコードを差して巻くだけ、カンタン交換。フラットな底面でスムーズな草刈り。
より低く刈れるコード高さ、ナイロンコードが低い位置
から出るので、より深い
刈り込み作業が可能。
「新構造」外巻き式 コード交換がさらに簡単。
1ナイロンコードを全長さの 2
半分まで差し込んで…
2タップ部を回し
コードを巻きとる。

用途20mL〜30mLエンジン式刈払機、充電式草刈機に対応。 取付M8ボルト/M8ナット/M10ナット 長さ(m)【巻き込み】5(Φ2.4mm) コード径(Φmm)1.6〜2.7 コード【ナイロンコード】タップ繰出式 グリーン購入法適合
関連資料:(1.38MB)
注意
※花形ナイロンコード Φ2.4mm/3m付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする