※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サビ取りホイール

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57336125 品番 MSH255-C120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

不織布を重ねて圧縮したクッション性のある砥石です。
弾力性に富み、素地に馴染みが良く、サビや汚れをスムーズに落とします。

粒度#120 仕上がり相当番手#180 厚さ(mm)25 適合材金属 外径(mm)255 用途素地表面のサビ・旧塗膜・汚れの除去に、金属製品へのヘアライン加工に、使用工具:両頭グラインダー、バフレース機 トラスコ品番818-7839 材質基材:ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト 砥材C 質量(g)260 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500 最高使用周速度(m/s)40 穴径(mm)19.05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57336116
2021-01-19
用途:
64チタン材の研磨 中磨き
製造業

イチグチの商品に比べて長持ちします。
その分削れが悪いのですが、納得できる範囲です。
大きくて、価格が手ごろなのがいい。

1人が参考にしています
対象商品:
57336073
2019-08-06
用途:
プレス加工後の小端ミガキ(仕上作業)

切削性は良いがもう少し、ホイール自体硬い方が作業がし易い。ホイール自体の減りも軽減できるため。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする