画像準備中

ダイヤシェーバー 塗膜はがし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状ダブル 注文コード57336308 品番FN-9223
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は形状・色など3種類から選べます 他の種類を見る

メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。

用途
接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に
下地コンクリート、薄膜用
適合材下地コンクリート 厚さ(mm)3.5 外径(mm)100 仕様完成品 トラスコ品番788-6179 材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド 形状ダブル 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 ねじ径M10 チップ数9
注意
※ホイールに表示されている最高使用週速度又は最高無負荷回転数などが、電動工具に適していることを確認してください。
※ホイールの寸法が電動工具に指定されている寸法に適合していることを確認してください。
※作業者は防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、保護帽、安全靴などの保護具を必ず着用してください。
※長髪は、ヘアカバーで覆って下さい。
※ホイールの取付・取り外し時には、必ず、動力源を、「切」にして下さい。
※ホイールの取り付け手順については、電動工具の取扱説明書の指示を守ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする