バーテック
バーテックの 軸付研磨
バーテックの 軸付ブラシ
バーテックの スパイラル型ブラシ
バリーハンター面取ケージタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57337333
品番
31000400BHC-4
参考基準価格(税別)
¥7,296
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
パイプタイプで自動化に対応
軸径(Φmm)
6
用途
円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り、Oリング・凸凹部のバリ取り、穴加工部の面取り
トラスコ品番
827-7099
材質
ブラシ部:三角ピアノ線、パイプ:真鍮
全長(mm)
100
質量(g)
13
ブラシ長(mm)
50
外径(mm)
4
アズワン品番
64-5183-83
適合穴径(Φmm)
3.5〜4
注意
※区域内のブラシ使用者及び、その周辺の者は必ず防護用防具を着用のこと。
※許容最高回転数を超えて使用しないでください。
※作業するときは必ずパイプ内部や加工穴内部にインサートした状態で使用してください。
※ブラシが破損する可能性があります。