バリーハンター面取ケージタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57337358 品番 31000800BHC-8
参考基準価格(税別)¥7,848 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

パイプタイプで自動化に対応

軸径(Φmm)6 用途円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り、Oリング・凸凹部のバリ取り、穴加工部の面取り トラスコ品番827-7101 材質ブラシ部:三角ピアノ線、パイプ:真鍮 全長(mm)100 質量(g)15 ブラシ長(mm)50 外径(mm)8 アズワン品番64-5183-87 適合穴径(Φmm)7.5〜8
注意
※区域内のブラシ使用者及び、その周辺の者は必ず防護用防具を着用のこと。
※許容最高回転数を超えて使用しないでください。
※作業するときは必ずパイプ内部や加工穴内部にインサートした状態で使用してください。
※ブラシが破損する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする