曜日別特売
MA W P 80 L 15 一段ウォーム減速機 マキシンコー 57339747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一段ウォーム減速機

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送13日以内出荷とは
内容量1台減速比15取付方式脚取付仕様高品位、低騒音・低振動注文コード57339747品番MA W P 80 L 15
参考基準価格(税別)¥106,500販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

滑り伝導のため、滑らかで静かな運転です。
直行軸なので省スペース設計可能です。

用途
多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備
質量(kg)28.5材質(ウォーム軸)Cr-Mo鋼、MA25はS45C、(ウォームホイール)耐摩耗性特殊合金出力トルク(N・m)358回転数(min-1[r.p.m])1800入力(kW)4.94種類減速機取付方式脚取付減速比15軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)周波数(Hz)50/60兼用仕様高品位、低騒音・低振動トラスコ品番827-8308
注意
※50/60Hz兼用です。
※潤滑油の交換、運転開始後50時間で1回目の交換、以降6ヶ月に1度の間隔で交換して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする