AP-4060 アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品 廣杉計器 57341139

AP-4060 アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品 廣杉計器 57341139
AP-4060 アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品 廣杉計器 57341139

アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法d(Φmm)4.0
寸法L(mm)6.0
内容量1袋(50個)注文コード57341139品番AP-4060
在庫数量:残り1点です
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)アウトレット
¥1,4981,298
穴径(Φmm)4.1板厚(mm)2.5~3.0寸法d(Φmm)4.0寸法L(mm)6.0寸法D(Φmm)8.15寸法A(mm)1.6材質アルミ(A1070)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3824:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする