廣杉計器
アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
寸法d(Φmm)
4.0
3.0
4.0
5.0
寸法L(mm)
8.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57341157
品番
AP-4080
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
穴径(Φmm)
4.1
板厚(mm)
4.5~5.0
寸法d(Φmm)
4.0
寸法L(mm)
8.0
寸法D(Φmm)
8.15
寸法A(mm)
1.6
材質
アルミ(A1070)
表面処理
脱脂
RoHS指令(10物質対応)
対応