あんしんどこでも防水座布団

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57341387 品番 MT-8010
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

汗や尿漏れによる汚れから座面を守る防水機能付き座布団です。通気性の良いクッション材を使用しており、蒸れにくく快適にご使用いただけます。丸洗いもできます。
介護施設様の椅子や、送迎車のシートなどに置き、汗や失禁等から座面を守る高反発の座布団です。
カバー表面とクッション材は通気性に優れたダブルラッセルを使用しているため長時間でも蒸れることなく快適に過ごせます。
カバーの底面が防水素材になっており、椅子やソファーの座面を濡らしません。
カバー、中材共に洗濯ができ清潔が保てます。

用途臀部のムレ・尿漏れ対策 材質【カバー表面】ダブルラッセル ポリエステル 100%【カバー底】パイル防水生地 パイル部分 綿 100%・ポリウレタンラミネート【中材】高反発立体構造編物ダブルラッセル ポリエステル 100% アーミーグリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×42×1.5 グリーン購入法適合
注意
※塩素系漂白剤使用禁止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする