曜日別特売
MT-10 マルチツール ParkTool(パークツール) 57341926

MT-10 マルチツール ParkTool(パークツール) 57341926
MT-10 マルチツール ParkTool(パークツール) 57341926
MT-10 マルチツール ParkTool(パークツール) 57341926
MT-10 マルチツール ParkTool(パークツール) 57341926

マルチツール

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード57341926品番MT-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,260
セット内容六角レンチ(3/4/5/8mm)/トルクスタイプレンチ(T25)/±コンボドライバー/キーホルダーリング質量(g)76折りたたみ寸法(mm)60×28×20

商品説明動画

How to Use the MT-10, MT-20, MT-30, and MT-40 Multi-Tools
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 外出中の緊急対応

コンパクトで見た目も良い。使用時工具の突出は20mm位。CO2カートリッジのアダプタがついているので購入した。未使用のため使用感は不明だが、Φ13xL25の筒状でCO2側はOリングと突起、フレンチバルブ側は穴の開いたゴム面を押し込むだけなので流量の調整が難しそう。後で気が付いたがこういう物はL字型でないとカートリッジがスポークに当たって窮屈では?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする