ParkTool(パークツール)
ParkTool(パークツール)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
ParkTool(パークツール)の 自転車用空気入れ
ParkTool(パークツール)の 手動式空気入れ
ミニポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57342328
品番
PMP-4.2
参考基準価格(税別)
¥4,190
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
作業性と携帯性を両立したミニポンプ。
フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。
最大圧縮圧(kPa)
600
仕様
フレームマウントクリップ付
色
ブラック
質量(g)
130
最大圧力(kPa)
600
適合タイヤバルブ
米式、仏式
商品説明動画
PMP-4.2 Mini Pump
参考になった