ParkTool(パークツール)
ParkTool(パークツール)の サイクルハウス・サイクルスタンド
ParkTool(パークツール)の 修理・メンテナンス用スタンド
DXベンチマウントリペアスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57342434
品番
PRS-4.2-2
参考基準価格(税別)
¥86,200
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
クランプ径の無段階調整機能を持った水平面に固定するリペアスタンド。
仕様
クランプ圧調整可能
高さ(mm)
最大410(作業台からの高さ)
クランプ幅(mm)
70
高さ調節
3段階
適合クランプ
Φ23〜76mm
可動範囲
360°
注意
※取付ボルトは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品説明動画
PRS-4.2-1 & PRS-4.2-2 Deluxe Bench Mount Repair Stand
参考になった