DXウォールマウントリペアスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57342452 品番PRS-4W-1
参考基準価格(税別)¥66,900 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

支柱や柱に簡単に取り付けできるように設計された、垂直面に固定するリペアスタンド。
クランプ径の無段階調整機能を持ったクランプです。

クランプ幅(mm)100 適合クランプΦ25〜41mm 可動範囲360°
注意
※取付ボルトは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする