曜日別特売
ICM-5070100 黄銅 インサートカラー(同時成型用) / ICMRoHS2対応品 廣杉計器 57344544

黄銅 インサートカラー(同時成型用) / ICMRoHS2対応品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法L(mm)10.0
寸法D(Φmm)7.0
内容量1袋(50個)注文コード57344544品番ICM-5070100
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法L(mm)
10.0
寸法D(Φmm)
7.0
寸法d(Φmm)
5.3
材質
黄銅(C3604BD)
表面処理
脱脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする