黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) ねじ径M2.5 寸法L(mm)24 注文コード57345619 品番BSB-2524DE
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はねじ径・寸法Lなど415種類から選べます 他の種類を見る
RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径M2.5 ピッチ(mm)0.45 寸法L(mm)24 寸法l1(mm)5 材質快削黄銅(C3604BD) 表面処理ニッケルメッキ(Ni)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4417:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする