サラサラとした低粘性の1液性UV-LEDレジン。 気泡抜けが良く、シリコーン型でもガラスのような透明感。 特長 粘性の低いサラサラなレジン液なので、気泡も除去しやすい。 硬化による歪みが少なく、ガラスのような透明感。 シリコーン型でもギザギザになりにくく、きれいな仕上がり。 硬化後のベタつきがない。 硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。 反りにくく、密着性が良い。 ※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。また、硬化時に、必要以上にUV-LEDライトを当てすぎますと、黄色味が出る場合がございます。 硬化直後は柔軟性がありますが、熱が取れて硬化反応が終わると硬く仕上がります。また、着色したレジンの薄い作品は、透明より柔らかく仕上がります。 硬化反応 スピード硬化 UV-LEDライト、UVライト、太陽光 硬化反応あり 蛍光灯、窓際(日陰) 硬化しない 家庭用LED照明 硬化時間 裏表の両面照射してください。 UV-LEDライト(6W〜10W) 各1〜4分 UVライト(36W) 各2〜5分 太陽光(晴天時) 各1〜3分 太陽光(雲天時) 各10〜20分 ※作品の厚みや季節により異なります。