UV-LEDレジン 空の雫

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(g)500 注文コード57345745 品番403433
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

サラサラとした低粘性の1液性UV-LEDレジン。
気泡抜けが良く、シリコーン型でもガラスのような透明感。
特長
粘性の低いサラサラなレジン液なので、気泡も除去しやすい。
硬化による歪みが少なく、ガラスのような透明感。
シリコーン型でもギザギザになりにくく、きれいな仕上がり。
硬化後のベタつきがない。
硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。
反りにくく、密着性が良い。
※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。また、硬化時に、必要以上にUV-LEDライトを当てすぎますと、黄色味が出る場合がございます。
硬化直後は柔軟性がありますが、熱が取れて硬化反応が終わると硬く仕上がります。また、着色したレジンの薄い作品は、透明より柔らかく仕上がります。
硬化反応
スピード硬化
UV-LEDライト、UVライト、太陽光
硬化反応あり
蛍光灯、窓際(日陰)
硬化しない
家庭用LED照明
硬化時間
裏表の両面照射してください。
UV-LEDライト(6W〜10W) 各1〜4分
UVライト(36W) 各2〜5分
太陽光(晴天時) 各1〜3分
太陽光(雲天時) 各10〜20分
※作品の厚みや季節により異なります。

用途
色:透明
成分:アクリル系光硬化樹脂
容量(g)500 直径×高さ(mm)【ボトル】66×226
注意
※ご注意
※ベタつきが無くなるまで、両面しっかりと照射して完全に硬化させてください。
※本品は、部屋の蛍光灯や窓際(日陰)でもゆるやかに硬化反応が始まります。
※本品を出した状態で長時間放置しないようご注意ください。
※肌の弱い方や注意が必要な環境で作業を行う方は、手袋やメガネなどをして 作業することをおすすめします。
※使用中や硬化時は必ず換気を行ってください。
※硬化中は高温になります。皮膚に付着させないようご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする