※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキシンコー
マキシンコーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
マキシンコーの 減速機
マキシンコーの ウォーム減速機
小型一段ウォーム減速機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
40
トラスコ品番
827-8266
注文コード
57346117
品番
MA W P 25 L 40
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比・トラスコ品番
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
入力(kW)
0.09
出力トルク(N・m)
9.9
種類
減速機
取付方式
フランジ取付
減速比
40
軸端キー
JIS B1301-1996(平行キー)
周波数(Hz)
50/60兼用
材質
(ウォーム軸)Cr-Mo鋼、MA25はS45C、(ウォームホイール)耐摩耗性特殊合金
質量(kg)
168
用途
多目的 IT関連、一般産業等設備・装置、医療福祉関連設備
トラスコ品番
827-8266
注意
※50/60Hz兼用です。
※ご注文時、回転数rpm(1800、1500、1200、1000、900、750、500、250、100)を御指示下さい。
※MAシリーズでは指定潤滑油以外では所定の能力を発揮できませんのでご注意願います。
※一般工業用歯車潤滑油と混合することは避けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。