※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型一段ウォーム減速機

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比40 トラスコ品番827-7585 注文コード57346293 品番MAO 32 C 40
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は減速比・トラスコ品番など36種類から選べます 他の種類を見る
回転数(min-1[r.p.m])1800 入力(kW)0.19 出力トルク(N・m)23.5 種類減速機 取付方式フランジ取付 減速比40 軸端キーJIS B1301-1996(平行キー) 周波数(Hz)50/60兼用 材質(ウォーム軸)Cr-Mo鋼、MA25はS45C、(ウォームホイール)耐摩耗性特殊合金 質量(kg)1.4 用途多目的 IT関連、一般産業等設備・装置、医療福祉関連設備 トラスコ品番827-7585
注意
※50/60Hz兼用です。
※ご注文時、回転数rpm(1800、1500、1200、1000、900、750、500、250、100)を御指示下さい。
※MAシリーズでは指定潤滑油以外では所定の能力を発揮できませんのでご注意願います。
※一般工業用歯車潤滑油と混合することは避けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
1人が参考にしています
2022-06-23

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする