前田シェルサービス
前田シェルサービスの 空圧補器
前田シェルサービスの エアフィルタ
インラインメンブレンフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
57346634
品番
L-70-T4
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ワンタッチで取り付けも簡単です。
フィルターの汚れも確認できる透明ケースです。
ロングライフでメンテナンスの手間を軽減します。
管接続口径
Φ4mm
ろ過度(μm)
0.01
用途
精密計測機器、食品機械、梱包機械、塗装、塗料製造ライン、その他
トラスコ品番
827-8838
質量(g)
15
使用温度範囲(℃)
5〜50
使用流体
空気/窒素
材質(ボウル)
ポリカーボネート
設定圧力単位
MPa