インラインメンブレンフィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 57346652 品番 L-70-T8
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ワンタッチで取り付けも簡単です。
フィルターの汚れも確認できる透明ケースです。
ロングライフでメンテナンスの手間を軽減します。

管接続口径Φ8mm ろ過度(μm)0.01 用途精密計測機器、食品機械、梱包機械、塗装、塗料製造ライン、その他 トラスコ品番827-8840 質量(g)15 使用温度範囲(℃)5〜50 使用流体空気/窒素 材質(ボウル)ポリカーボネート 設定圧力単位MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする