用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式
トラスコ品番827-9862
材質ポンプ部ADC
質量(kg)26
全揚程(m)34
本体質量(kg)26
最大吐出量(L/min)670
定格出力(kW)2.9/3600rpm
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
吸入揚程(m)8
吸入吐出口径(mm)50
燃料タンク容量(L)3.1
プラグNGK:BPR6ES/DENSO:W20EPR-U
連続運転時間(h)約2.5時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×506×410
エンジン形式ホンダGP160(163CC)
最大出力(kW)3.6/3600rpm
吸入/吐出口径50
アズワン品番64-6358-40
エンジンオイル量(L)0.58