インラインメンブレンドライヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径ワンタッチチューブ継手6mm トラスコ品番827-8844 注文コード57347605 品番MMD-10-T6
参考基準価格(税別)¥57,700 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は接続口径・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチで取り付けも簡単です。
ドレン発生がない中空糸膜式ドライヤです。
電池不要です。

使用流体空気・窒素 使用温度範囲(℃)5〜50 用途精密計測機器、食品機械、梱包機械、塗装、塗料製造ライン、その他 トラスコ品番827-8844 接続口径ワンタッチチューブ継手6mm 質量(g)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする