前田シェルサービス
前田シェルサービスの 空圧補器
前田シェルサービスの エアドライヤー
インラインメンブレンドライヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
ワンタッチチューブ継手8mm
トラスコ品番
827-8845
注文コード
57347614
品番
MMD-10-T8
参考基準価格(税別)
¥57,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで取り付けも簡単です。
ドレン発生がない中空糸膜式ドライヤです。
電池不要です。
使用流体
空気・窒素
使用温度範囲(℃)
5〜50
用途
精密計測機器、食品機械、梱包機械、塗装、塗料製造ライン、その他
トラスコ品番
827-8845
接続口径
ワンタッチチューブ継手8mm
質量(g)
100