アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 物品棚/収納用品
アイリスオーヤマの 軽・中量棚
アイリスオーヤマの 軽・中量棚用オプション
メタルラックキャスター
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57349346
品番
MR-15CA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
メタルラック用のキャスターです。
トラスコ品番
828-2667
材質
スチール、ナイロン樹脂
幅(mm)
47
高さ(mm)
80
奥行(mm)
65
耐荷重(kg)
静止時75、走行時25
ねじサイズ
3/8-16UNC
適合ポール径(Φmm)
25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57349346
MR-15CA
03945558
MR-5C
メタルラックキャスター
アイリスオーヤマ
1セット(2個)
¥
1,298
欠品中
税込
¥
1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です