キャンブロ
キャンブロの 物品棚/収納用品
キャンブロの プラスチック棚
キャンブロの プラスチック棚本体
固定基本ユニット ベーシックシェルフ(ベンチ4段)
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57349723
品番
CBU183672V4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベイシックシリーズです。
耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルは価格を両立した さびない、腐食しない、丸洗いできる シェルフシルテムです。
高さ(mm)
1830
奥行(mm)
460
均等積載量(kg/段)
272
棚段数
4
色
ブラッシュドグラファイト
用途
厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室に
トラスコ品番
768-5416
質量(kg)
15.18
タイプ
単体型
間口(mm)
910
有効間口(mm)
840
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません