※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBU244272V4 固定基本ユニット ベーシックシェルフ(ベンチ4段) キャンブロ 57349766 CBU244272V4 固定基本ユニット ベーシックシェルフ(ベンチ4段) キャンブロ 57349766

固定基本ユニット ベーシックシェルフ(ベンチ4段)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57349766 品番 CBU244272V4
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベイシックシリーズです。
耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルは価格を両立した さびない、腐食しない、丸洗いできる シェルフシルテムです。

高さ(mm)1830 奥行(mm)610 均等積載量(kg/段)272 棚段数4 ブラッシュドグラファイト 用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室に トラスコ品番768-5475 質量(kg)19.49 タイプ単体型 間口(mm)1070 有効間口(mm)1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする