CBU245472V4 固定基本ユニット ベーシックシェルフ(ベンチ4段) キャンブロ 57349802

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBU245472V4 固定基本ユニット ベーシックシェルフ(ベンチ4段) キャンブロ 57349802
CBU245472V4 固定基本ユニット ベーシックシェルフ(ベンチ4段) キャンブロ 57349802

固定基本ユニット ベーシックシェルフ(ベンチ4段)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
奥行(mm)610
間口(mm)1380
内容量1セット注文コード57349802品番CBU245472V4
参考基準価格(税別)¥81,700販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベイシックシリーズです。
耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルは価格を両立した さびない、腐食しない、丸洗いできる シェルフシルテムです。

用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室に高さ(mm)1830奥行(mm)610均等積載量(kg/段)227棚段数4ブラッシュドグラファイトトラスコ品番768-5491質量(kg)23.45タイプ単体型間口(mm)1380有効間口(mm)1310
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする