※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBU246072V4 固定基本ユニット ベーシックシェルフ(ベンチ4段) キャンブロ 57349818 CBU246072V4 固定基本ユニット ベーシックシェルフ(ベンチ4段) キャンブロ 57349818

固定基本ユニット ベーシックシェルフ(ベンチ4段)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57349818 品番 CBU246072V4
参考基準価格(税別)¥86,900 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベイシックシリーズです。
耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルは価格を両立した さびない、腐食しない、丸洗いできる シェルフシルテムです。

高さ(mm)1830 奥行(mm)610 均等積載量(kg/段)227 棚段数4 ブラッシュドグラファイト 用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室に トラスコ品番768-5505 質量(kg)25.35 タイプ単体型 間口(mm)1520 有効間口(mm)1450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする