アルミならしトンボ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード57351367 品番TAN-1200
参考基準価格(税別)¥36,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

軽くて丈夫なアルミ製です。

用途接地面が小さく、楽に土間ならしができます トラスコ品番851-0798 材質アルミ 質量(kg)1.7 アズワン品番64-8713-16 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)1200×15×60(ハンドル長さ 1500) 作業幅(mm)1200

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57351367
2023-06-21
用途:
左官・土木作業等
阿部工業 様 (建設業・工事業)

何回買っても手放せない商品ですね。
アルミだから軽くて持ち運びもらくだし作業性も抜群。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする