浅野木工所
浅野木工所の 土木建築関連
浅野木工所の レーキ/トンボ/ジョレン
浅野木工所の レーキ/トンボ
伸縮式 玉付ミニガーデンクリーナー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57351385
品番
08015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
先端が球状になっているので、葉やゴミがささらずにスムーズに集めることができます。
軽量の伸縮式アルミパイプ柄で使う人の身長に合わせて長さ調節ができます。
全長(mm)
1135〜1710
先幅(mm)
140〜330
用途
草集めに
トラスコ品番
819-0910
材質
爪:鋼材、柄:アルミパイプ
質量(g)
670
爪長さ(mm)
270
爪数
24本
注意
※除草作業中、石などにあたると刃が欠けるおそれがあります。