※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HIパイプ

(10件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57357073 品番 SJH202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。
HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。

寸法L(mm)2000 トラスコ品番786-8545 質量(kg)0.606 呼び径(mm)20 寸法t(mm)3 用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用 仕様各寸法には許容差があります 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ 厚さ(mm)3 濃紺 長さ(m)2 規格JIS K6742規格品 寸法D(mm)26 最高使用温度(℃)50 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※配送場所により、配送不可の場合がございます。
※配送場所により、別途配送費が加算される場合がございます。加算金額については注文後のご連絡となる旨、予めご了承ください。
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-25
用途:
浄化槽のメンテナンス
建設業・工事業

短いパイプが必要だったので1mで買えるこのパイプにしました。これを切って使用します。

対象商品:
57357012
2021-10-31
用途:
ハイブリッドウィップのハンドルに使用。
サービス業

強度と言うより硬度が高く切断は大変ですが、硬質塩ビパイプとしてはコストパフォーマンスが高いと思います。

対象商品:
57357037
2019-11-13
用途:
配管作業時
サービス業

特別な配送料が掛からない2mの商品なら購入価値が大いにあります。

1人が参考にしています
対象商品:
57357046
2019-08-19
用途:
水槽のオーバーフロー(延長)用に使用
Sara 合同会社 様 (不動産業)

ユニオン給水栓の代わりにこちらのパイプを任意の長さで切断して使用しました。
色も使い易く重宝します。

対象商品:
57357073
2017-08-17
用途:
上水配管

商品も配送も全く問題ありませんでした。
4mだと個別配送料¥2500必要なので、2mx2本をソケットで繋いだ方が安く済む。
継ぎ足して問題ないなら、施工も2mなら一人で作業できるし、コストも抑えられるので断然こちらが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
57357028
2017-08-08
用途:
給水配管

一流メーカーの製品なので安心です。梱包も簡易ながらきちんとされており、配送業者も丁寧に取り扱ってくれていたようなので、キズやワレもなく全く問題ありませんでした。

対象商品:
57357012
2019-12-17
用途:
蛇口取り付け

HI以外を選ぶ理由がないので、HIにしました。
物は問題ありません。

対象商品:
57357098
2017-09-22
用途:
上水配管

一流メーカーの商品を早く安く購入することができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする