VUパイプ

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57357186 品番 SJU501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。
VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。

寸法L(mm)1000 トラスコ品番786-8715 質量(kg)0.521 呼び径(mm)50 寸法t(mm)1.8 用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色 仕様各寸法には許容差があります。 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ 厚さ(mm)1.8 グレー 長さ(m)1 規格JIS K6741規格 寸法D(mm)60 最高使用温度(℃)40
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※配送場所により、配送不可の場合がございます。
※配送場所により、別途配送費が加算される場合がございます。加算金額については注文後のご連絡となる旨、予めご了承ください。
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57357204
2023-09-19
用途:
雨水排水管の更新
建設業・工事業

規格品で1m長さの切断品なので切らなくても使える場所には最適でした。また切って使用する場所も1m長さでちょうど足りるので簡単に使用できました。

対象商品:
57357204
2020-05-19
用途:
テニスボール内圧復元器用

本来の使い方とは異なりますが、低圧力容器として十分な精度と強度を有しており、低価格で目的のものを自作する事が出来ました。非常に満足しています。

対象商品:
57357238
2019-08-26
用途:
井戸ポンプのメンテナンス
株式会社 聡明 様

ほんの少しだけ欲しい
一本物では余りが出て処分に困るし

この要望にぴったりの品物が有って良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする