※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
耐蝕消防評定フレキシブルホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
呼び径(A)
32
注文コード
57358507
品番
NK-CT2-32-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・長さ
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
化学薬品タンク用消防フレキシブルホースです。
フッ素樹脂と金属ホースの2層の特殊構造で、腐蝕性流体でも使用可能です。
用途
科学薬品工場で使用
呼び径(A)
32
材質
フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)
全長(mm)
300
トラスコ品番
827-8623
呼び径(B)
1-1/4
使用温度範囲
0~120℃
使用圧力(MPa)
1
最高使用圧力
1MPa
接続
フランジ接続
適合流体
薬品・溶剤(液体状態に限る)、腐蝕性流体