※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の クラフトテープ
クラフトテープ No.2270
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(5巻)
注文コード
57361876
品番
No.2270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
重量が軽いため梱包作業が楽です。
テープ幅(mm)
45
テープ長さ(m)
500
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
クラフト紙
種類
ラミネートレスタイプ
粘着剤
ゴム系
粘着力
3.2N/10mm
主な用途
梱包用
用途
軽〜中梱包用。
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
828-3045
質量(kg)
3
引張強度(N/10mm)
58