画像準備中

メジャーポール212-8m

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57362217 品番212-8
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥47,400 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。

用途トラック、積荷の高さ測定、樹木の測定など トラスコ品番824-5475 材質グラスファイバー(FRP) 質量(kg)1.74 最大測定長(mm)8000 収納寸法(mm)1420

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57362217
2022-02-02
用途:
高さを測る

3ヶ月程使用後、伸ばしたポールが止まらなくなり急に下まで一気に落ちてき使えなくなってしまいました

1人が参考にしています
対象商品:
57362217
2021-06-05
用途:
街路灯の高さ調査に

このメジャーポールは
しっかりとした作りで非常に満足しています。
価格が高いかな?と他製品と比べ悩みましたが
安くて良いものはない!
と購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする