ノーブランド
ノーブランドの 店舗運営用品
ノーブランドの キャッシャー/レジ・会計用品
ノーブランドの 電子レジスター/ドロワー
サーマルレジロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(25巻)
注文コード
57362594
品番
SR-5876-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
汎用タイプのロールペーパーです。
保存性、発色性に優れ、環境ホルモンへの影響もありません。
印刷適正の高い、中保存タイプです。
お得な箱売りもあります。
幅(mm)
58
長さ(m)
63
外径(mm)
76
紙厚(mm)
約0.075
種別
感熱紙