ジャンボペール YD-220A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57364527 品番YW-70L-ID
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥53,800

開口部が大きいため、一度に多量のゴミが投入できる移動式ダストボックス(ゴミ箱)。

材質ポリエチレン(PE) 用途工場、倉庫の屋内・外でのゴミの運搬に 質量(kg)9 容量(L)220 耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×580×870

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57364527 YW-70L-ID 89801232 YW-107L-PC ウェイストペール GMT-240 CONDOR(山崎産業) ウェイストペール GMT-240 CONDOR(山崎産業) 1台 42,980 税込47,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする