※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
ケアソフト クッションキング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57366338
品番
F-154-15-GR
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
転倒保護マットやカウンター用マットとしても効果を発揮します。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.010041)。
用途
長時間の立作業。
病院や介護施設のベッドサイド用マット。
材質
表面・裏面:発泡塩化ビニール(PVC)
色
グレー
幅(mm)
910
厚さ(mm)
9
質量(kg)
5
長さ(m)
1.52
トラスコ品番
380-9854