CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
ケアソフト クッションキングEX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57366365
品番
F-211-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥78,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
三層構造の超厚クッションが、立ち仕事の疲労を軽減します。
機械油や食用油を使用する現場でも使用可能です。
材質
塩ビ発泡(発泡PVC)
色
ブラック/イエロー
長さ(mm)
1520
幅(mm)
910
厚さ(mm)
22
質量(kg)
9
用途
工場などの立ち作業の足元に。
トラスコ品番
354-5032