CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ブラシ
CONDOR(山崎産業)の デッキブラシ
ステンレス HGデッキブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57366618
品番
CL678-180U-MB-Y
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
毛が抜けにくく、ヘッドにネジやリベットを使用していないネジコミ式デッキブラシ。
トラスコ品番
472-0954
材質
ハンドル:ステンレスパイプ、甲:PP、毛:PBT
質量(g)
500
繰り返し・詰め替え
対応