CL686-00LU-MB-G コンドルすきまフィットブラシ 長柄 CONDOR(山崎産業) 57368097 CL686-00LU-MB-G コンドルすきまフィットブラシ 長柄 CONDOR(山崎産業) 57368097

コンドルすきまフィットブラシ 長柄

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57368097 品番 CL686-00LU-MB-G
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

小便器トラップの溝掃除にジャストフィットするトイレブラシ。
シンクの排水口廻りなど細かい溝にも使えます。

トラスコ品番787-8681 材質毛:PP、柄:PP、針金:ステンレス 質量(g)42 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×370 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
会社男子トイレの排水口清掃

男子トイレ排水口の清掃にぴったりでした。100均にはないブラシの素材と、長さが良い感じです。今までは、古い歯ブラシを使って掃除していましたが、サイズが小さすぎて、また落としてしまいそうで困っていました。永く使用できることを期待しています。

対象商品:
57368088
2022-12-28
用途:
たってするおトイレ(男性用)の掃除
有限会社ジェイホッパーズ 様

穴の奥の方まで掃除できるので便利ですが、ちょっと太すぎるので最初は突っ込むのがむずかしかったです。柄が長いので安心して掃除できます。

対象商品:
57368088
2022-04-21
用途:
男子小便器清掃用
製造業

男子小便器清掃時に排水口?せまいところに普通のブラシじゃ入らず掃除が出来なかったので買いました。
これでせまいところも掃除が出来ました。
硬さもちょうどいいです。
何個か似たようなブラシでも試しましたが、これが一番よかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
57368088
2017-09-23
用途:
小便器の掃除
その他業種

排水トラップの溝が狭いのでこのブラシを使用しました。通常はスポンジで擦っていましたが、このブラシだと簡単に落とす事が出来て重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする