※使用例

コンドルすきまフィットブラシ 短柄

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57368115 品番CL686-00SU-MB-G
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小便器トラップの溝掃除にジャストフィットするトイレブラシ。
シンクの排水口廻りなど細かい溝にも使えます。

材質毛:PP、柄:PP、針金:ステンレス 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×235 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57368115
2020-04-28
用途:
トイレ清掃
サービス業

小便器の水が流れていく所にピッタリで、ブラシ部分が少し硬さもあり汚れが落ちやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする