タフコート

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード57370443 品番066-0299-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐水性、塗装作業性にすぐれています。
速乾性です。
耐油性、耐薬品性にすぐれています。

シャーシーブラック 特性耐水、耐油、耐薬品、速乾 用途土木建設機械、産業機械、重電機器、重車両。 引火点(℃)22 主な用途建設機械、車両 膜厚(μm)30 指触乾燥時間(分)30(10℃)、15(20℃)、10(30℃) 希釈剤タフコートシンナー(016-0066) 塗布方法スプレー 硬化時間(時間)12(10℃)、6(20℃)、5(30℃) 危険等級V 発火点(℃)529 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)20〜25 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)24(10℃)、12(20℃)、10(30℃) 塗付量(kg/m2・回)90〜120 危険物の性状非水溶性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57370443
2023-06-09
用途:
最強のアンダーコート!?
アライドラボラトリーズ株式会社 様

土木機械の塗装に使用され、チッピング耐性、防錆効果が高いロックペイントさんのタフコートのシャーシブラックがモノタロウで購入できると知り、このたび一斗缶で購入しました。農機具、ユンボ、屋外フェンスなどにこれまでタフコート(調色品)を使用し非常に満足できる結果を得ていたので、本製品には非常に満足しています。一部巷では(四駆トライアル、ラリー、降雪地の整備士など)「最強のアンダーコート」と呼ばれていますが、そのウワサと名前に違わず「タフ」に鉄部を守ってくれます。フタル酸樹脂系の塗膜ですので塗装後数日で大気の酸素と反応、三次元重合して完全硬化し耐性を発揮しますが、実用上は塗装後2時間ほどで指蝕乾燥する速乾性も使い勝手が良く優秀です。本品は高粘度の塗料ですので、20%以上のシンナー希釈は必須です。(これは容積に対し割安感)凍結防止剤のサビで悩まされている方に是非お薦めです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする