画像準備中

ビニロックVOスーパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20kg) 注文コード57370477 品番031-0501-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ビニロックV.O-Uの特長に加え、光触媒と吸着剤を併用することで、VOCの放散が極めて少ないだけでなく、ホルムアルデヒドなどの有害物や、アンモニアなどの各種悪臭などを吸着・分解する機能があります。

ホワイト 適合材屋内コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、せっこうボードなど。旧塗膜(水性塗料面)やビニルクロスの塗り替えとして。 指触乾燥時間(分)30(20℃) 希釈剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)(はけ・ローラー)0〜5、(エアレス)5〜15 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2・回)0.11〜0.13 危険物の性状非水溶性 塗回数2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする