H62-0027-64 ラッカースプレー(高濃度タイプ) ロックペイント 57371222 H62-0027-64 ラッカースプレー(高濃度タイプ) ロックペイント 57371222 H62-0027-64 ラッカースプレー(高濃度タイプ) ロックペイント 57371222

ラッカースプレー(高濃度タイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(300mL×6本) 注文コード 57371222 品番 H62-0027-64
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく、ムラなくきれいに仕上がります。
テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指先が疲れにくくなっています。
楕円形パターンで能率的な塗装ができます。
速乾性でツヤがよく、付着性、耐久性耐黄変性などにすぐれています。

あか 特性耐久、速乾 用途鉄部、木部、コンクリート、自動車、自転車、玩具、電気器具、鋼製家具、ホビー、工作物、看板など。 乾燥時間(分)(夏期)20〜30、(冬期)30〜60 主な用途木、鉄、コンクリート 塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1.8mL 油性 or 水性油性 塗り面積(2回塗り)(m2)0.8〜1.2 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.5〜0.7 危険物の性状非水溶性
注意
※高級家具や耐熱性を必要するところには適しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57371238
2023-07-13
用途:
製造・梱包作業時

色がくっきりしている。コスパも良いように思われる。

対象商品:
57371335
2018-11-30
用途:
塗装作業時
製造業

工場安全通路ペンキ塗装部分の剥がれ箇所に使用しました。ペンキで塗るよりもスプレーでサッと塗装でき大変便利でした。

対象商品:
57371213
2018-01-28
用途:
型紙を使用しての看板工事にスプレーを使用
有限会社 共栄塗装 様 (その他業種)

色んなSHOPで値段を調べましたが、一番安価で購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする