H62-7021-63 水性ハイスプレー ロックペイント 57371773 H62-7021-63 水性ハイスプレー ロックペイント 57371773

水性ハイスプレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 57371773 品番 H62-7021-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

ダブル霧化ノズルで霧が細かくタレにくいので均一に仕上がります。
幅広い用途に使用でき、ツヤがよく、耐久性にすぐれています。
水性のため使いやすく、また、いやなにおいが少なくなっています。
プラスチック製品にも塗装することができます(スチロール、アクリル、ABS、硬質塩ビは可。ポリエチレン、ポリプロピレンは不可)。

用途
鋼製家具、スチール物置、自転車、シャッター看板などの金属。
マーキング、日曜大工などの木部、コンクリート。
レッド 特性耐久 乾燥時間(分)(夏期)20〜30、(冬期)40〜50 主な用途木、鋼、コンクリート、プラスチック、マーキング 塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性水性 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6〜1.0 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.4〜0.6
注意
※発泡スチロールに塗る場合、距離を少しはなし、一度に厚塗りしないでください。塗り重ねる場合は60分以上間隔をとってください。
※上から塗料(水性・油性)を塗り重ねると、ブリードする場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする