スチール スペーサー(六角)オネジロング / LSF-ERoHS2対応品

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) ねじ径M4 寸法L(mm)42 注文コード57372158 品番LSF-442-10E
販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はねじ径・寸法L・内容量など174種類から選べます 他の種類を見る
材質快削鋼(SUM) ピッチ(mm)0.7 寸法L(mm)42 ねじ径M4 表面処理三価クロムクロメート処理 寸法l1(mm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3943:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする