廣杉計器
スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
10
4
7
10
15
20
ねじ径
M8用
M8用
M10用
M12用
全143種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57373533
品番
CF-810E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
寸法L(mm)
10
ねじ径
M8用
種別
中空(パイプ)
材質
快削鋼(SUM)
表面処理
三価クロムクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応